NSK(ナカニシ)
クラフトダイヤモンドバー 球
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)
3
形状
球
全長(mm)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
砥粒
ダイヤモンド
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
質量(g)
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69442616
12811
829-2761
180
12
1.0
1.0
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55566097
12812
476-0883
150
12
1.5
1.5
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55566106
12813
476-0891
120
12
2
2
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55566115
12814
476-0905
120
12
3
3
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55566124
12815
476-0913
120
13
5
5
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください