NSK(ナカニシ)
クラフトダイヤモンドバー 球
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
5
1.0
1.5
2
3
5
粒度
120
180
150
120
刃長(mm)
5
1.0
1.5
2
3
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
55566124
品番
12815
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
トラスコ品番
476-0913
軸径(Φmm)
3
形状
球
粒度
120
全長(mm)
45
質量(g)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃長(mm)
5
砥粒
ダイヤモンド
刃径(mm)
5