パーソナルシュレッダ ノイズレス スリム/ライトグレー
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ
質量(kg)5.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328
機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約5(休止時間:約60分)
運転音(dB)約50/無負荷時
ダストボックス容量(L)約8(A4コピー用紙約110枚/3枚細断時)
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)紙/223、CD/121
最大細断枚数紙/3枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
内容量1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07