曜日別特売

パーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレー

パーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレー - ナカバヤシパーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレー - ナカバヤシパーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレー - ナカバヤシ

モーター音が気にならない静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ郵便はがきは細断できません

質量(kg)4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)65(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×22機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能定格時間(分)約5(休止時間:約60分)運転音(dB)約55/無負荷時ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙約56枚/2枚細断時)細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)紙/223、CD/121最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×145×22待機電力(W)0.9細断可能物紙、CD、カードリバース機能あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55547504NSE-DTM01LG
15,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする