曜日別特売

2021 MILLダイアリー B6 Vertical Croco

2021 MILLダイアリー B6 Vertical Croco - ダイゴー

時間管理がしやすいバーチカルダイアリー。朝7時から書けるので朝活の予定にも対応します。

サイズB6質量(g)278奥行(mm)15シリーズミル縦(mm)189横(mm)136材質(表紙)PUページ数192始まり月2020年12月終わり月2021年12月始まり曜日月曜日内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55549245E7444ブラック
1,950
取扱い終了
55549254E7445レッド
1,950
取扱い終了
55549263E7446ベージュ
1,950
取扱い終了
55549279E7447ブラウン
1,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする