2021 MILLダイアリー B6 Vertical Croco

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード55549245 品番E7444
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

時間管理がしやすいバーチカルダイアリー。朝7時から書けるので朝活の予定にも対応します。

サイズB6 質量(g)278 奥行(mm)15 シリーズミル 縦(mm)189 横(mm)136 材質(表紙)PU ページ数192 色(表紙)ブラック 始まり月2020年12月 終わり月2021年12月 始まり曜日月曜日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする