ダイゴー
ダイゴーの 手帳・カレンダー
ダイゴーの 手帳
ダイゴーの 手帳本体
2021 MILLダイアリー B6 Vertical Croco
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
55549279
品番
E7447
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
時間管理がしやすいバーチカルダイアリー。朝7時から書けるので朝活の予定にも対応します。
サイズ
B6
質量(g)
278
奥行(mm)
15
シリーズ
ミル
縦(mm)
189
横(mm)
136
材質(表紙)
PU
ページ数
192
色(表紙)
ブラウン
始まり月
2020年12月
終わり月
2021年12月
始まり曜日
月曜日