曜日別特売

ロカボスタイル低糖質チキンカレー

ロカボスタイル低糖質チキンカレー - SARAYA(サラヤ)

糖質の低いとされる鶏肉をたっぷり入れ、その他の具材も低糖質な食材を使用。食べ応えもあり、味のクオリティにもこだわったチキンカレーです。

賞味期限1年原材料鶏肉、乳等を主要原料とする食品、トマトペースト、ソテーオニオン、ココナッツミルク、エリスリトール、チキンエキス、小麦粉、カレー粉、カレールー、人参ペースト、食塩、ジンジャーペースト、ガーリックペースト、蛋白加水分解物、香辛料、ラカンカエキス/増粘剤(セルロース、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、甘味料(ラカンカ抽出物)、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・リンゴ・バナナを含む)アレルギー乳成分・卵・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・リンゴ・バナナ栄養成分熱量91kcal たんぱく質5.9g 脂質5.3g 炭水化物:糖質5.6g 食物繊維3.5g 食塩相当量1.5g内容量1セット(140g×6セット)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55551546-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする