ロカボスタイル低糖質チキンカレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(140g×6セット) 注文コード55551546 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

糖質の低いとされる鶏肉をたっぷり入れ、その他の具材も低糖質な食材を使用。食べ応えもあり、味のクオリティにもこだわったチキンカレーです。

賞味期限1年 原材料鶏肉、乳等を主要原料とする食品、トマトペースト、ソテーオニオン、ココナッツミルク、エリスリトール、チキンエキス、小麦粉、カレー粉、カレールー、人参ペースト、食塩、ジンジャーペースト、ガーリックペースト、蛋白加水分解物、香辛料、ラカンカエキス/増粘剤(セルロース、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、甘味料(ラカンカ抽出物)、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・リンゴ・バナナを含む) アレルギー乳成分・卵・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・リンゴ・バナナ 栄養成分熱量91kcal たんぱく質5.9g 脂質5.3g 炭水化物:糖質5.6g 食物繊維3.5g 食塩相当量1.5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする