曜日別特売

五目中華丼 ごはん付き

五目中華丼 ごはん付き - 丸美屋

ごはんと具材がセットになった商品です。
6種の具材(筍・にんじん・豚肉・白菜・きくらげ・ヤングコーン)入りです。
豚肉と野菜の旨味たっぷりの具沢山の中華丼を電子レンジで温めるだけで手軽にお楽しみいただけます。

原材料
[ごはん]うるち米(国産)/酸味料
[具材]野菜(筍、にんじん、白菜、ヤングコーン)、豚肉、きくらげ、ごま油、砂糖、ソテーオニオン、エキス(酵母、あさり、チキン、帆立)、にんにくペースト、醤油、生姜ペースト、食塩、りんご酢、胡椒/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)
栄養成分1人前(230g)あたり エネルギー322kcal たんぱく質7.8g 脂質6.2g 炭水化物58g 食塩相当量2.5g
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55551756231611セット(305g×6個)
1,680
取扱い終了
返品不可
61795459231611セット(305g×24個)
6,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする