曜日別特売

即席生みそ汁 料亭の味 しじみ

即席生みそ汁 料亭の味 しじみ - マルコメ
(1件のレビュー)

信州赤系みそに貝エキスをふんだんに使用し、しじみのむき身とわかめを練り込んだ即席生みそ汁です。
手軽にしじみのおみそ汁がお楽しみいただけます。

原材料米みそ(国内製造)、しじみ、食塩、わかめ、貝エキス、たん白加水分解物、かつおエキス/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)アレルギー大豆栄養成分(1食19g当たり)エネルギー32kcal たんぱく質1.8g 脂質0.9g 炭水化物4.0g 食塩相当量2.2g
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502658904313721セット(8個×6セット)
オープン
799
863(税込)
5日以内出荷
返品不可
555519574313721セット(8個×4セット)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5555195743137250265890431372画像準備中即席生みそ汁 料亭の味 しじみマルコメ1セット(8個×6セット)
799
税込863
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50265890
2024-02-03
用途: ランチのお供に
自動車・二輪車・自転車関連業

ランチには必ず汁物が欲しくなります。
しじみのサイズはとても小粒、わかめも極小サイズなんですが
これ好きなんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする