曜日別特売

透明樹脂平板 デュラビオ(R)(エクリカ)プレート「カスミ」

透明樹脂平板 デュラビオ(R)(エクリカ)プレート「カスミ」 - ホッティーポリマー透明樹脂平板 デュラビオ(R)(エクリカ)プレート「カスミ」 - ホッティーポリマー透明樹脂平板 デュラビオ(R)(エクリカ)プレート「カスミ」 - ホッティーポリマー透明樹脂平板 デュラビオ(R)(エクリカ)プレート「カスミ」 - ホッティーポリマー透明樹脂平板 デュラビオ(R)(エクリカ)プレート「カスミ」 - ホッティーポリマー透明樹脂平板 デュラビオ(R)(エクリカ)プレート「カスミ」 - ホッティーポリマー

デュラビオ(R)(エクリカ(R))「カスミ」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した
摺りガラス風プレートで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。
本製品はその「デュラビオ(R)」を利用した特殊押出製法で製作したカスミ柄の製品です。
メーカー独自の特殊製法により、通常押出品の場合は表面が平滑な状態になりますが、
その表面をインラインでカスミ柄にする事に成功しました。
パーティションの面材や屋外フェンスの面材、窓などの目隠し材として現在ガラスやアクリル、
ポリカーボネートが良く用いられていますが、本製品はアクリルの大きな特徴である耐候性
・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、且つポリカーボネートの大きな特長である耐衝撃性
・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合わせています。
また、ガラスと違い割れずらいため破損時のガラスの飛散が少ないため安全性に優れます。
メーカーでは25mm、50mm、70mm、100mm幅の4種類のサイズをラインアップ。
窓のルーバーやフェンス、装飾窓等様々な場面でご活用頂けます。

用途屋外用フェンス、ルーバー窓、窓隠し、室内ドアスリット窓、家具のスリット窓等建材部品として。材質PC系長さ(mm)1000厚さ(mm)3色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※「デュラビオ(R)」は三菱ケミカル株式会社の登録商標です。
※「エクリカ(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55552158HPECK-25-1000-11本25
3,060
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55552167HPECK-55-1000-11本55
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55552176HPECK-70-1000-11本70
3,680
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55552185HPECK-100-1000-11本100
4,480
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55552194HPECK-25-1000-101箱(10本)25
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55552203HPECK-55-1000-101箱(10本)55
17,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55552219HPECK-70-1000-101箱(10本)70
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55552228HPECK-100-1000-101箱(10本)100
26,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする