曜日別特売

耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026

耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 - アンセル耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 - アンセル耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 - アンセル耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 - アンセル耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 - アンセル耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 - アンセル耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 - アンセル

180℃での断続的な作業が可能です。
耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。
二重の断熱加工のライナーを採用しています。
優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。

用途
メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。
高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5555313819-026-08M1040658.525
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
5555314719-026-10LL11006610.231
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする