スープdeごはん さけ茶漬け カップ

スープdeごはん さけ茶漬け カップ - 丸美屋

湯注ぎ3分。ふっくら押し麦入りごはんと炙った鮭の香ばしい風味のする魚介だしスープが入った鮭茶漬け。

質量(g)96.7寸法(縦×横×奥行)(mm)111×101×101アズワン品番65-0448-47カロリー(kcal)(100g当り)180.2原材料[ごはん]うるち米(国産)、大麦、なたね油/トレハロース、乳化剤、(一部に大豆を含む)[具入りスープ]食塩、砂糖、鮭、鰹節粉、あられ、海苔、ねぎ、エキス(酵母、鮭)、乳糖、飛魚粉、昆布粉、鯵粉、デキストリン/調味料(アミノ酸等)、紅麹色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に乳成分・さけを含む)内容量1箱(66.6g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55571146-
8,640
8,598
9,286(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする