曜日別特売

カナダドライ ザ タンサン ストロング ラベルレス 430mlPET

カナダドライ ザ タンサン ストロング ラベルレス 430mlPET - コカ・コーラ

1904年、カナダでソーダ水の製造販売をしていたJ.J.マクローリン氏は、フランスで買ったシャンパンに惹かれ、長年の研究の末「アルコールの入っていないシャンパン」として、ジンジャーエールを開発。
「シャンパン・オブ・ジンジャーエール」と呼ばれたその飲み物は、マクローリン氏の自信を表すかのように彼の母国の名を入れて「カナダドライ」と名づけられました。
ミキサーとしてもストレートでも楽しめる、甘さを抑えたドライな飲み口で、おしゃれで洗練された大人の世界を感じさせてくれます。

容量(mL)430種類炭酸飲料シリーズカナダドライ本数24アズワン品番65-0341-18カロリー(kcal)0/100ml原材料炭酸、クエン酸Naアレルギーなし栄養成分(100ml当たり)エネルギー 0kcal/たんぱく質 0g/脂質 0g/炭水化物 0g/糖類 0g/食塩相当量 0g/カフェイン 0mgラベルレス対応内容量1箱(430mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5557121652465
4,080
2,698
2,914(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする