初雪 アイスロボⅢ

初雪 アイスロボⅢ - 中部コーポレーション
(1件のレビュー)

電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分

用途小型かき氷機材質外装:PP樹脂等質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×234内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576089EC-80E
12,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576089
2022-09-14
用途: かき氷
AKIOS AGEサービス業

氷の削るのを調節できるのは、とても良いと思います。粗いのから、細かいのまで、とてもスムーズです。あと自宅で冷蔵庫の氷が使えるのもとても良いと思います。毎日おいしいかき氷が食べれます。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする