曜日別特売

10Jステープル タッカー用

10Jステープル タッカー用 - HiKOKI(旧:日立工機)
用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)10線径(mm)0.6×1.2内容量1箱(5000本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ステープル足長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55679969B101313
1,030
949
1,044(税込)
当日出荷
55679978B101616
1,320
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
55679987B101919
1,470
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
55679996B102525
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
55680005B1025S25
8,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする