曜日別特売

紙 15 ポリクイック マスカー

紙 15   ポリクイック マスカー - 大塚刷毛製造紙 15   ポリクイック マスカー - 大塚刷毛製造紙 15   ポリクイック マスカー - 大塚刷毛製造紙 15   ポリクイック マスカー - 大塚刷毛製造紙 15   ポリクイック マスカー - 大塚刷毛製造紙 15   ポリクイック マスカー - 大塚刷毛製造紙 15   ポリクイック マスカー - 大塚刷毛製造紙 15   ポリクイック マスカー - 大塚刷毛製造

耐候性に優れております。外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。

用途建築塗装用養生厚さ(mm)0.09長さ(m)35テープ幅(mm)15基材和紙材質(シート)ポリシート粘着剤ゴム系伸び(%)2.8
注意
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で保管して下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シート幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576816201103 01501本150
オープン
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
55576825201103 03001本300
オープン
819
901(税込)
翌日出荷
返品不可
55576859201103 11001本1100
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
55576877201103 18001本1800
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
55576895201402 03001巻300
オープン
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
55576834550L 351本550
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
555768431000L 351本1000
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
555768681500L 351本1500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
55576904550S 351巻550
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
555768862100L 351本2100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
555769131000S 351巻1000
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55576834550L 3555577209201103 0550550L 35 紙 15   ポリクイック マスカー 大塚刷毛製造 55577209紙 15 ポリクイック マスカー大塚刷毛製造1箱(20本)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
555768431000L 3555577218201103 10001000L 35 紙 15   ポリクイック マスカー 大塚刷毛製造 55577218紙 15 ポリクイック マスカー大塚刷毛製造1箱(20本)
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
555768681500L 3555577236201103 15001500L 35 紙 15   ポリクイック マスカー 大塚刷毛製造 55577236紙 15 ポリクイック マスカー大塚刷毛製造1箱(20本)
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55576904550S 3555577279201402 0550550S 35 紙 15   ポリクイック マスカー 大塚刷毛製造 55577279紙 15 ポリクイック マスカー大塚刷毛製造1箱(60巻)
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする