メテックス
RODEシリコントイレクリーナー
北欧デザイン。高機能で隅々まで洗えるトイレクリーナー。ブラシに代わるシリコンヘッド採用。跳ね返りが少ないニュータイプのトイレクリーナー。
材質
ステンレス、シリコン、ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
500
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×380(スタンドセット時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55579126
RODSTC-WH
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
RODEシリコントイレクリーナー
参考になった