曜日別特売

大型ドレンパン グリーン

大型ドレンパン グリーン - FLOTOOL
(2件のレビュー)

クーラント液、エンジンオイルの交換に使用するドレンパンです。19Lの大容量タイプです。クーラント交換の場合、乗用車であればほとんどの車種に使用可能です。複数所有の場合重ねて収納が可能な為、場所を取りません。

用途クーラント液。エンジノイル交換グリーン容量(L)19危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5557987842010MI
10,550
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: トラクターのエンジンオイル交換
農・林・水産業

オイルの量が17Lと多いので、受ける大きめのオイルパンを探しいましたがなかなか無く、ようやく見つけて満足してます。

2024-09-15
用途: 自動車のオイル交換
医療・福祉・介護関連業

大型車のオイル交換で使用しようと思い購入致しました。まだ使用していませんが持った感じは非常に軽いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする