ヤマルーブ スーパーチェーンクリーナー

ヤマルーブ スーパーチェーンクリーナー - YAMAHA(ヤマハ)

チェーンに付着した泥、スラッジ、劣化したオイルやグリス等を強力に洗浄します。
チェーン及びチェーンまわりに付着した頑固な油汚れを、特殊な化学成分の作用により、すばやく手軽にクリーニングします。
シールチェーンのOリングにも影響なく使えます。
無臭タイプですので、いやなにおいがありません。
ブラシ付き

用途二輪車のシールチェーン等、各種チェーンの洗浄、ホイル等に飛び散ったチェーンオイルの洗浄(業務用)仕様ブラシ付成分石油系溶剤、噴射剤他形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5558003690793-40113
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする