曜日別特売

ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003

ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 - DAYTONA(デイトナ)ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 - DAYTONA(デイトナ)ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 - DAYTONA(デイトナ)ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 - DAYTONA(デイトナ)ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 - DAYTONA(デイトナ)ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 - DAYTONA(デイトナ)ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 - DAYTONA(デイトナ)ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 - DAYTONA(デイトナ)

オーソドックスなデザインに、モーターサイクル用として必要な機能をつめ込んだライディングブーツ。
ダークブラウンはハトメなどにシックなアンティークブラウンの金具を採用。
靴の雰囲気を左右するウェルトも革製にしました。
レースアップでオーソドックスなデザインのショートブーツ。
レザーの色に合わせたシューレースカラーでシックな見た目に。

仕様シフトパッド内蔵、サイドジップタイプ材質ア ッパー部分:牛革、内装:ポリエステル、ソール部分:合成ラバーダークブラウン靴タイプショートブーツ内容量1足
注意
※ 防水性ありません。
※ 23.5~24.5cmはレディースサイズです。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
569725461712923.5(※レディースサイズ)
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
569725551713024(※レディースサイズ)
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
569725641713124.5(※レディースサイズ)
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
569725731713225
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
569725891713325.5
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
569725981713426
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
569726071713526.5
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
569726161713627
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
569726251713728
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする