曜日別特売

エンジニアブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-004

エンジニアブーツ ダークブラウン  牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-004 - DAYTONA(デイトナ)エンジニアブーツ ダークブラウン  牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-004 - DAYTONA(デイトナ)エンジニアブーツ ダークブラウン  牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-004 - DAYTONA(デイトナ)エンジニアブーツ ダークブラウン  牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-004 - DAYTONA(デイトナ)エンジニアブーツ ダークブラウン  牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-004 - DAYTONA(デイトナ)エンジニアブーツ ダークブラウン  牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-004 - DAYTONA(デイトナ)エンジニアブーツ ダークブラウン  牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-004 - DAYTONA(デイトナ)エンジニアブーツ ダークブラウン  牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-004 - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

オーソドックスなデザインに、モーターサイクル用として必要な機能をつめ込んだライディングブーツ。
ダークブラウンはハトメなどにシックなアンティークブラウンの金具を採用。
靴の雰囲気を左右するウェルトも革製にしました。
レザーブーツの王道デザイン。ミドル丈のエンジニアタイプ。

仕様シフトパッド内蔵、サイドジップタイプ材質ア ッパー部分:牛革、内装:ポリエステル、ソール部分:合成ラバーダークブラウン靴タイプブーツ内容量1足
注意
※ 防水性ありません。
※ 23.5~24.5cmはレディースサイズです。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
569726341713823.5(※レディースサイズ)
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
569726431713924(※レディースサイズ)
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
569726591714024.5(※レディースサイズ)
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
569726681714125
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
569726771714225.5
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
569726861714326
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
569726951714426.5
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
569727041714527
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
569727131714628
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56972686
2023-12-30
用途: 作業時
武株式会社建設業・工事業

少しお大き目で購入したが、無理やり履いても足が圧迫されて断念した。
多分自分のサイズより2㎝位大き目ではないとダメかなと思う、
そこの辺りをもう少し詳しく分かりやすいようにしてもらいたい。

2が参考にしています
対象商品 : 56972704
2023-04-10
用途: バイク運転時
北海道農材工業株式会社

3回履いた位で足になじんだのですが、そのペースで柔らかくなり、足首から上は半年でくたくたです。長年履いた感じになります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする