曜日別特売

アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR(ディーユニット ウォーターレジスタント)

アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR(ディーユニット ウォーターレジスタント) - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR(ディーユニット ウォーターレジスタント) - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR(ディーユニット ウォーターレジスタント) - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR(ディーユニット ウォーターレジスタント) - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR(ディーユニット ウォーターレジスタント) - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR(ディーユニット ウォーターレジスタント) - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR(ディーユニット ウォーターレジスタント) - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR(ディーユニット ウォーターレジスタント) - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

3系統のアクセサリー(ACC)電源を取り出せるコンパクトな電源ユニット。メインキー連動で電源をON/OFFでき、防水設計で自由な場所に設置可能。

仕様商品構成:ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2セット内容ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2内容量1セット
注意
※PTCサーミスタは流れる電流を熱と抵抗値で管理しています。指定電流を超えた電流が流れると抵抗値が高くなり(高温になり)遮断されます。この状態で電子機器を接続したままにすると温度が下がらないため、本体が溶ける可能性があります。接続した機器が動作しなくなったら、速やかに取り外してください。
※ユニット本体が発熱するので、シート下などの熱のこもりやすい場所への設置はオススメしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5697272916037
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56972729
2024-01-18
用途: バイク用ETC他の電源確保
自動車・二輪車・自転車関連業

ETC他の電源確保で既存配線の加工は後々のトラブルを考えると二の足を踏んでいましたが、こちらの製品はそんな悩みを一発解決できるよい製品と考え購入しました。配線も実に簡単、安心してACC電源を確保できた上に雨にも強い点は高く評価できます。取り出し容量は7.5A2本、5A1本で、5AへETCを接続し、他の2本はナビ・グリップヒータを接続しましたが、容量不足もなく気分良く動作しています。

1が参考にしています
対象商品 : 56972729
2021-08-26
用途: ハンターカブCT125のフォグランプ、USB電源取り付け

ハンターカブにフォグランプとUSB電源取り付けに使用しました。以前はリレーを使用してましたが、安定のD-ユニットです。とても楽に取り付け出来ます。

対象商品 : 56972729
2022-08-28
用途: バイクのETCの取付
サービス業

リレーと分配器が一緒になっており、限られたスペースしかないバイクに後付の電装品をセットするのにとても便利です。
ただ、付いているギボシ端子が市販のギボシ端子と相性が悪く、しっかりはまりません。クリック感がなく、ちょっと引っ張ると取れてしまうためギボシ端子の変更を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする