曜日別特売

リアボックス 26L type E260 MICROⅡ ストップランプ無し スモークレンズ E260NX

リアボックス 26L type E260 MICROⅡ ストップランプ無し スモークレンズ E260NX - GIVI(ジビ)リアボックス 26L type E260 MICROⅡ ストップランプ無し スモークレンズ E260NX - GIVI(ジビ)リアボックス 26L type E260 MICROⅡ ストップランプ無し スモークレンズ E260NX - GIVI(ジビ)リアボックス 26L type E260 MICROⅡ ストップランプ無し スモークレンズ E260NX - GIVI(ジビ)リアボックス 26L type E260 MICROⅡ ストップランプ無し スモークレンズ E260NX - GIVI(ジビ)リアボックス 26L type E260 MICROⅡ ストップランプ無し スモークレンズ E260NX - GIVI(ジビ)リアボックス 26L type E260 MICROⅡ ストップランプ無し スモークレンズ E260NX - GIVI(ジビ)リアボックス 26L type E260 MICROⅡ ストップランプ無し スモークレンズ E260NX - GIVI(ジビ)

汎用ベース付「モノロック」シリーズトップケース。
リアキャリア既設のほとんどの車種にそのまま取り付けが可能です。
ヘルメットが1つ入るコンパクトサイズ。原付スクーターでの通勤・通学に最適。カーボン風仕上げトップパネル。

付属品汎用ベース付属質量(kg)2.7(ベース込み)最大積載量(kg)3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×393×308(外側)内容量1セット
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5697274717449
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする