バイク用カウルミラー 左右セット 黒 スクエア CBR600RR CBR250Rなど

バイク用カウルミラー 左右セット 黒 スクエア CBR600RR CBR250Rなど - MAD MAX(マッドマックス)バイク用カウルミラー 左右セット 黒 スクエア CBR600RR CBR250Rなど - MAD MAX(マッドマックス)バイク用カウルミラー 左右セット 黒 スクエア CBR600RR CBR250Rなど - MAD MAX(マッドマックス)バイク用カウルミラー 左右セット 黒 スクエア CBR600RR CBR250Rなど - MAD MAX(マッドマックス)
(2件のレビュー)

カスタム カウルミラー 左右セット 汎用 黒 スクエア
レプリカタイプのバイクカスタムミラー!
破損時の交換にも最適!
左右セット(2本)

参考CBR600RR、CBR250R種別左右セットミラー寸法(mm)縦 約96、横 約173使用ビス径(mm)約30-41(片側が長穴で調整可能)、M6ネジサイズ内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55593187MM04-0009-BK
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-06
用途: 予備部品
農・林・水産業

SC57後期にサイズマッチし満足してます。純正よりガラス面積が小さくなりますが、後方確認に支障ありませんでした。

対象商品 : 55593187
2022-07-24
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

カウル用のミラーです。左右セットネジピッチが3~4㎝、カワサキは6㎝で取り付けできませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする