曜日別特売

自動車用 LED16連 35mm×35mm 12V ルームランプ ホワイト

自動車用 LED16連 35mm×35mm 12V ルームランプ ホワイト - MAD MAX(マッドマックス)

自動車用 LED16連 35mm×35mm 12V ルームライト ホワイト
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!
チップオンボード面発光(COB)を採用!
面発光なので従来型のLEDより広範囲に光が広がります。
3種類の取り付けアタッチメントが付属しているので国産のほとんどの車両に適当。

定格電圧(V)12発光色ホワイト適合車種汎用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55597265MM28-CPS-16W
1,180
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする