曜日別特売

作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付

作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 - MAD MAX(マッドマックス)作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 - MAD MAX(マッドマックス)作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 - MAD MAX(マッドマックス)作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 - MAD MAX(マッドマックス)作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 - MAD MAX(マッドマックス)作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 - MAD MAX(マッドマックス)

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!
アルミ製ボディで耐久性にも優れております。

電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)明るさ800LM色温度6000K防滴構造IP67材質アルミダイキャスト材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)材質(レンズ)アクリル製消費電力10W配線長約420mm付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66質量(g)210適合車種汎用内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55597606MM30-CH036-1SET
4,380
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
55597615MM30-CH036-2SET
7,880
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする