MAD MAX(マッドマックス)
タービン型 アルミキーホルダー
タービン型 アルミキーホルダー ブロンズ
自動車パーツ・バイク用品のキーホルダーシリーズ
車のカギ、バイクのカギ、自宅のカギ、バック等のアクセントに!
材質
アルミ(キーリングはスチール製)
全長(mm)
98
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
43×27×18
適合車種
汎用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55599015
MM50-0311-GD
ゴールド
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
55599006
MM50-0311-BR
ブロンズ
¥
680
取扱い終了
返品不可
55599024
MM50-0311-SV
シルバー
¥
680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください