ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
スイッチON-OFF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17
適合車種汎用(12-24V兼用)
使用可能電流(A)20A迄
使用可能電圧(V)12V~24V
内容量1個
AV取付用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-11-28
- 用途:
- ラジエーターファン用
純正ラジエータファンの他に後付けのファンを追加したため、手動でONにできるようにこの商品を取付ました
見た目も悪くないし、商品自体もしっかりしています
- 対象商品:
- 55599164
2022-10-16
- 用途:
- 家電製品の修理
製造業
怪しいネーミングだが、カバーのお陰で意図しないONを防げる。バネのおかげでカバーが開きやすい。
3人が参考にしています