内蔵ハードディスク 2.5インチ WD Blue

内蔵ハードディスク 2.5インチ WD Blue - Western Digital(ウエスタンデジタル)
(1件のレビュー)

日常的なモバイルコンピューティングのニーズに最適なHDD

仕様(フォームファクタ―) 2.5インチサイズ2.5インチ容量500GB高さ(mm)7インターフェースSATA6 Gb/sキャッシュメモリ(MB)128ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55585268WD5000LPZX
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: 自分のPCの中身入れ替えのため
その他業種

PC自体が旧式のため、希少商品があり、満足。巷はHDDではなく、SSDの時代…。非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする