内蔵ハードディスク 2.5インチ WD Blue

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55585268 品番WD5000LPZX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日常的なモバイルコンピューティングのニーズに最適なHDD

仕様(フォームファクタ―) 2.5インチ サイズ2.5インチ 容量500GB 高さ(mm)7 インターフェースSATA6 Gb/s キャッシュメモリ(MB)128 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-21
用途:
自分のPCの中身入れ替えのため
その他業種

PC自体が旧式のため、希少商品があり、満足。巷はHDDではなく、SSDの時代…。非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする