イマオコーポレーション
エンプラ ノブ
外径(Φmm)
40
ねじ寸法
M8×1.25
材質(ノブ)
ポリアミド
色(ノブ)
ブラック
材質(オネジ)
SS400
表面処理(オネジ)
四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55616506
EK40-30
44
30
¥
730
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55616524
EK40-50
50
50
¥
730
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55616515
EK40-40
50
40
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください