曜日別特売

タップド ブラインド ノブ

タップド ブラインド ノブ - イマオコーポレーション
材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
材質(オネジ)
表面処理(オネジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55619358BTK25-101110M5×0.8SUM22L亜鉛メッキ
390
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
55619437BTK30-352535M6×1SUM22L亜鉛メッキ
470
456
502(税込)
翌日出荷
返品不可
55618938BTK40-35-SUS4035M8×1.25SUS303-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55618947BTK60-50-SUS12850M12×1.75SUS303-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55618956BTK40-45-SUS4345M8×1.25SUS303-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55618974BTK60-50B12850M12×1.75SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55618983BTK50-407040M10×1.5SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55618999BTK50-507350M10×1.5SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619008BTK40-20-SUS3620M8×1.25SUS303-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619017BTK60-40-SUS11840M12×1.75SUS303-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619026BTK40-25-SUS3825M8×1.25SUS303-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619053BTK40-163516M8×1.25SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619069BTK40-253825M8×1.25SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619105BTK40-30-SUS3930M8×1.25SUS303-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619114BTK30-16-SUS1816M6×1SUS303-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619123BTK60-208720M10×1.5SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619139BTK60-309230M10×1.5SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619148BTK30-10-SUS1710M6×1SUS303-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619157BTK40-454345M8×1.25SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619166BTK40-354035M8×1.25SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619175BTK60-5010150M10×1.5SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619184BTK60-409840M10×1.5SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619193BTK60-30-SUS11030M12×1.75SUS303-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619209BTK60-25B10525M12×1.75SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619218BTK60-30B11030M12×1.75SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619227BTK30-20-SUS2020M6×1SUS303-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619236BTK30-35-SUS2535M6×1SUS303-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619245BTK50-306630M10×1.5SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619254BTK50-206320M10×1.5SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619263BTK50A-165216M8×1.25SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619324BTK25A-161216M6×1SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619333BTK50-40-SUS7040M10×1.5SUS303-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619349BTK50-50-SUS7350M10×1.5SUS303-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619367BTK25-161216M5×0.8SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619376BTK30-101710M6×1SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619385BTK30-161816M6×1SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619394BTK30-202020M6×1SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619419BTK25A-301830M6×1SUM22L亜鉛メッキ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619428BTK50-30-SUS6630M10×1.5SUS303-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619446BTK50-20-SUS6320M10×1.5SUS303-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55618965BTK60-40B11840M12×1.75SUM22L亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
55619035BTK30A-202420M8×1.25SUM22L亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
55619044BTK30A-302730M8×1.25SUM22L亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
55619078BTK30A-402940M8×1.25SUM22L亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
55619087BTK40A-203020M6×1SUM22L亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
55619096BTK40A-303230M6×1SUM22L亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
55619279BTK50A-205320M8×1.25SUM22L亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
55619288BTK50A-255525M8×1.25SUM22L亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
55619297BTK50A-305630M8×1.25SUM22L亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
55619306BTK50A-406040M8×1.25SUM22L亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55618938BTK40-35-SUS02036167BTK40×35-SUSBTK40-35-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 02036167タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション1個
1,116
税込1,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55618947BTK60-50-SUS38702815BTK60×50-SUSBTK60-50-SUS BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38702815BTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
2,425
税込2,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55618956BTK40-45-SUS02036185BTK40×45-SUSBTK40-45-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 02036185タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション1個
1,203
税込1,323
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55618974BTK60-50B38702657BTK60×50BBTK60-50B BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38702657BTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
961
税込1,057
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55618983BTK50-4002036264BTK50X40BTK50-40 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 02036264タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション1個
747
税込822
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55618999BTK50-5002036282BTK50X50BTK50-50 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 02036282タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション1個
757
税込833
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619008BTK40-20-SUS02036115BTK40×20-SUSBTK40-20-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 02036115タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション1個
1,019
税込1,121
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619017BTK60-40-SUS38702806BTK60×40-SUSBTK60-40-SUS BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38702806BTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
2,328
税込2,561
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619026BTK40-25-SUS02036133BTK40×25-SUSBTK40-25-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 02036133タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619053BTK40-1602036106BTK40X16BTK40-16 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 02036106タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション1個
563
税込619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619069BTK40-2502036124BTK40X25BTK40-25 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 02036124タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション1個
563
税込619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619105BTK40-30-SUS02036142BTK40×30-SUSBTK40-30-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 02036142タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619114BTK30-16-SUS02036027BTK30×16-SUSBTK30-16-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 02036027タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション1個
854
税込939
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619123BTK60-2038702587BTK60×20BTK60-20 BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38702587BTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
854
税込939
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619139BTK60-3038702596BTK60×30BTK60-30 BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38702596BTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
854
税込939
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619148BTK30-10-SUS02036002BTK30×10-SUSBTK30-10-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 02036002タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション1個
844
税込928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619157BTK40-4502036176BTK40X45BTK40-45 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 02036176タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619166BTK40-3502036151BTK40X35BTK40-35 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 02036151タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション1個
573
税込630
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619175BTK60-5038702614BTK60×50BTK60-50 BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38702614BTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
893
税込982
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619184BTK60-4038702605BTK60×40BTK60-40 BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38702605BTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
883
税込971
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619193BTK60-30-SUS38702797BTK60×30-SUSBTK60-30-SUS BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38702797BTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
2,037
税込2,241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619209BTK60-25B38702623BTK60×25BBTK60-25B BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38702623BTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
951
税込1,046
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619218BTK60-30B38702632BTK60×30BBTK60-30B BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38702632BTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
951
税込1,046
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619227BTK30-20-SUS02036045BTK30×20-SUSBTK30-20-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 02036045タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619236BTK30-35-SUS02036063BTK30×35-SUSBTK30-35-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 02036063タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619245BTK50-3002036246BTK50X30BTK50-30 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 02036246タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619254BTK50-2002036221BTK50X20BTK50-20 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 02036221タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619263BTK50A-1638702492BTK50A×16BTK50A-16 BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38702492BTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619324BTK25A-1638702334BTK25A×16BTK25A-16 BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38702334BTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
418
税込460
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619333BTK50-40-SUS02036273BTK50×40-SUSBTK50-40-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 02036273タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション1個
1,785
税込1,964
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619349BTK50-50-SUS02036291BTK50×50-SUSBTK50-50-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 02036291タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション1個
1,785
税込1,964
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619367BTK25-1638702316BTK25×16BTK25-16 BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38702316BTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619376BTK30-1002035993BTK30X10BTK30-10 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 02035993タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション1個
427
税込470
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619385BTK30-1602036011BTK30X16BTK30-16 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 02036011タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション1個
427
税込470
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619394BTK30-2002036036BTK30X20BTK30-20 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 02036036タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション1個
427
税込470
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619419BTK25A-3038702352BTK25A×30BTK25A-30 BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38702352BTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
427
税込470
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619428BTK50-30-SUS02036255BTK50×30-SUSBTK50-30-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 02036255タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション1個
1,659
税込1,825
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619446BTK50-20-SUS02036237BTK50×20-SUSBTK50-20-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 02036237タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション1個
1,407
税込1,548
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする