イマオコーポレーション
エンプラ ノブ
外径(Φmm)
63
ねじ寸法
M12×1.75
材質(ノブ)
ポリアミド
色(ノブ)
ブラック
材質(オネジ)
SS400
表面処理(オネジ)
四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55620024
EK63-30
114
30
¥
1,030
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55620033
EK63-40
122
40
¥
1,030
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55620049
EK63-50
130
50
¥
1,030
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください