プラスチック 握り玉

プラスチック 握り玉 - イマオコーポレーション
材質(グリップ)ABS樹脂内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55621433PB25-8B10インサート(芯金)なし1424M8×1.25
170
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
55621153PC25-8B15インサート(芯金)あり1224M8×1.25
330
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621169PC25-8R15インサート(芯金)あり1224M8×1.25
330
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621178PB20-5B5インサート(芯金)なし1019M5×0.8
150
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621187PB20-5R5インサート(芯金)なし1019M5×0.8
150
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621196PB20-6B5インサート(芯金)なし1019M6×1
150
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621205PB20-6R5インサート(芯金)なし1019M6×1
150
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621223PB50-12R85インサート(芯金)なし2248M12×1.75
650
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621239PB50-16B85インサート(芯金)なし2548M16×2
650
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621248PB50-16R85インサート(芯金)なし2548M16×2
650
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621257PC32-8B25インサート(芯金)あり1230M8×1.25
370
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621266PC32-8R25インサート(芯金)あり1230M8×1.25
370
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621275PB40-10B40インサート(芯金)なし2038M10×1.5
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621284PB40-10R40インサート(芯金)なし2038M10×1.5
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621293PB40-12B40インサート(芯金)なし2038M12×1.75
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621309PB40-12R40インサート(芯金)なし2038M12×1.75
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621336PC50-12B100インサート(芯金)あり1848M12×1.75
880
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621345PC50-12R100インサート(芯金)あり1848M12×1.75
880
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621354PC32-10B30インサート(芯金)あり1530M10×1.5
430
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621363PC32-10R30インサート(芯金)あり1530M10×1.5
430
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621379PC40-10B50インサート(芯金)あり1538M10×1.5
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621388PC40-10R50インサート(芯金)あり1538M10×1.5
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621406PC40-12R55インサート(芯金)あり1838M12×1.75
630
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621415PB25-6B10インサート(芯金)なし1424M6×1
170
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621424PB25-6R10インサート(芯金)なし1424M6×1
170
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621449PB25-8R10インサート(芯金)なし1424M8×1.25
170
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621458PC25-6B15インサート(芯金)あり1024M6×1
280
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621467PC25-6R15インサート(芯金)あり1024M6×1
280
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621476PC20-5B7インサート(芯金)あり819M5×0.8
260
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621485PC20-5R7インサート(芯金)あり819M5×0.8
260
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621494PC20-6B7インサート(芯金)あり1019M6×1
260
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621503PC20-6R7インサート(芯金)あり1019M6×1
260
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621519PB32-10B20インサート(芯金)なし2030M10×1.5
250
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621528PB32-10R20インサート(芯金)なし2030M10×1.5
250
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621537PB32-8B20インサート(芯金)なし1430M8×1.25
250
取扱い終了
返品不可
代替品有
55621214PB50-12B85インサート(芯金)なし2248M12×1.75
650
取扱い終了
返品不可
55621318PC50-16B125インサート(芯金)あり2548M16×2
1,180
取扱い終了
返品不可
55621327PC50-16R125インサート(芯金)あり2548M16×2
1,180
取扱い終了
返品不可
55621397PC40-12B55インサート(芯金)あり1838M12×1.75
630
取扱い終了
返品不可
55621546PB32-8R20インサート(芯金)なし1430M8×1.25
250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55621153PC25-8B07003017PC25×8BPC25-8B プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07003017プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
321
税込353
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621169PC25-8R07002913PC25×8RPC25-8R プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07002913プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
321
税込353
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621178PB20-5B07002782PB20×5BPB20-5B プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002782プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
146
税込161
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621187PB20-5R07002685PB20×5RPB20-5R プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002685プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
146
税込161
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621196PB20-6B07002791PB20×6BPB20-6B プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002791プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
146
税込161
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621205PB20-6R07002694PB20×6RPB20-6R プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002694プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
146
税込161
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621223PB50-12R07002764PB50×12RPB50-12R プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002764プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621239PB50-16B07002877PB50×16BPB50-16B プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002877プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
631
税込694
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621248PB50-16R07002773PB50×16RPB50-16R プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002773プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
529
税込582
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621257PC32-8B07003026PC32×8BPC32-8B プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07003026プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621266PC32-8R07002922PC32×8RPC32-8R プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07002922プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621275PB40-10B07002843PB40×10BPB40-10B プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002843プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
340
税込374
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621284PB40-10R07002746PB40×10RPB40-10R プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002746プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
340
税込374
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621293PB40-12B07002852PB40×12BPB40-12B プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002852プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
340
税込374
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621309PB40-12R07002755PB40×12RPB40-12R プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002755プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
340
欠品中
税込374
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621336PC50-12B07003062PC50×12BPC50-12B プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07003062プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
854
税込939
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621345PC50-12R07002965PC50×12RPC50-12R プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07002965プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
854
税込939
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621354PC32-10B07003035PC32×10BPC32-10B プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07003035プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
418
税込460
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621363PC32-10R07002931PC32×10RPC32-10R プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07002931プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
418
税込460
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621379PC40-10B07003044PC40×10BPC40-10B プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07003044プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
524
税込576
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621388PC40-10R07002947PC40×10RPC40-10R プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07002947プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
524
税込576
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621406PC40-12R07002956PC40×12RPC40-12R プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07002956プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
612
税込673
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621415PB25-6B07002807PB25×6BPB25-6B プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002807プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
165
税込182
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621424PB25-6R07002703PB25×6RPB25-6R プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002703プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
165
税込182
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621449PB25-8R07002712PB25×8RPB25-8R プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002712プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
165
税込182
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621458PC25-6B07003001PC25×6BPC25-6B プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07003001プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
272
税込299
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621467PC25-6R07002904PC25×6RPC25-6R プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07002904プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
272
税込299
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621476PC20-5B07002983PC20×5BPC20-5B プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07002983プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
253
税込278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621485PC20-5R07002886PC20×5RPC20-5R プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07002886プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
253
税込278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621494PC20-6B07002992PC20×6BPC20-6B プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07002992プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
253
欠品中
税込278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621503PC20-6R07002895PC20×6RPC20-6R プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション 07002895プラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション1個
253
税込278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621519PB32-10B07002834PB32×10BPB32-10B プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002834プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
243
税込267
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621528PB32-10R07002737PB32×10RPB32-10R プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002737プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
243
税込267
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55621537PB32-8B07002825PB32×8BPB32-8B プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション 07002825プラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション1個
243
税込267
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする