曜日別特売

テーパークランプボルト(基準タイプ フック無し)

テーパークランプボルト(基準タイプ フック無し) - イマオコーポレーション
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
M
寸法D1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W(mm)
適合Oリング
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55629447CP165-08001L22M8×1.25(g6)1251715.5131512呼び番号:SS050(線径1内径5)クランプユニット:CP160-08040R 、 CP160-08040L
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629456CP165-12001L81M12×1.75(g6)1862424.521.523.519呼び番号:S8(線径1.5内径7.5)クランプユニット:CP160-12063R 、 CP160-12063L
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629465CP165-16001L170M16×2(g6)227.53031.5273024呼び番号:S12(線径1.5内径11.5)クランプユニット:CP160-16080R 、 CP160-16080L
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3001:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする