フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723

フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723 - イマオコーポレーション
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径(Φmm)
クランプ力(N)
持上力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55630969CP723-0840R-0621140600100
24,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55630978CP723-0632R-04963235030
22,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする