曜日別特売

ACアダプター UVシリーズ

ACアダプター UVシリーズ - ユニファイブACアダプター UVシリーズ - ユニファイブ

CE対応モデル

ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)72.7×35.7×53RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
プラグ
電力(V/A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55679147UV324-0530 EIAJ24-1.7EIAJ-25/3.0
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
55679156UV324-0530 PL03B5.5-2.1PL03B5/3.0
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
55679165UV324-1220 EIAJ45.513.3EIAJ-412/2.0
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
55679174UV324-1220 PL03B5.5-2.1PL03B12/2.0
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
55679183UV324-2410 PL03B5.5-2.1PL03B24/1.0
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする