曜日別特売

DRS2シリーズAZ付 電動アクチュエータ

DRS2シリーズAZ付 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズDRS2モーターAZ電源DC入力仕様内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付角寸法(mm)
ケーブル引出方向
形状
ストローク(mm)
ねじの種類
リード(mm)
電磁ブレーキ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56959849DRSM60-05A4AZMK60ガイドなしタイプガイドなしタイプ50転造ボールねじ4
112,600
109,800
120,780(税込)
28日以内出荷
返品不可
56959858DRSM60-05A4AZAK60ガイドなしタイプガイドなしタイプ50転造ボールねじ4なし
90,800
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
56959867DRSM42RG-04B2AZMK42ガイド付タイプ40研削ボールねじ2
151,500
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56959876DRSM42RG-04B2AZAK42ガイド付タイプ40研削ボールねじ2なし
129,700
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
56959885DRSM42RG-04A8AZMK42ガイド付タイプ40転造ボールねじ8
129,500
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56959894DRSM42RG-04A8AZAK42ガイド付タイプ40転造ボールねじ8なし
107,700
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56959903DRSM42RG-04A2AZMK42ガイド付タイプ40転造ボールねじ2
118,600
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
56959919DRSM42RG-04A2AZAK42ガイド付タイプ40転造ボールねじ2なし
96,800
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
56959928DRSM42LG-04B2AZMK42ガイド付タイプ40研削ボールねじ2
151,500
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
56959937DRSM42LG-04B2AZAK42ガイド付タイプ40研削ボールねじ2なし
129,700
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
56959946DRSM42LG-04A8AZMK42ガイド付タイプ40転造ボールねじ8
129,500
119,800
131,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
56959955DRSM42LG-04A8AZAK42ガイド付タイプ40転造ボールねじ8なし
107,700
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56959964DRSM42LG-04A2AZMK42ガイド付タイプ40転造ボールねじ2
118,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56959973DRSM42LG-04A2AZAK42ガイド付タイプ40転造ボールねじ2なし
96,800
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56959989DRSM42-04B2AZMK42ガイドなしタイプガイドなしタイプ40研削ボールねじ2
124,900
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56959998DRSM42-04B2AZAK42ガイドなしタイプガイドなしタイプ40研削ボールねじ2なし
103,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960007DRSM42-04A8AZMK42ガイドなしタイプガイドなしタイプ40転造ボールねじ8
102,900
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960016DRSM42-04A8AZAK42ガイドなしタイプガイドなしタイプ40転造ボールねじ8なし
81,100
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960025DRSM42-04A2AZMK42ガイドなしタイプガイドなしタイプ40転造ボールねじ2
92,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960034DRSM42-04A2AZAK42ガイドなしタイプガイドなしタイプ40転造ボールねじ2なし
70,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする