DRSM60-05A4AZAK DRS2シリーズAZ付 電動アクチュエータ オリエンタルモーター 56959858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRS2シリーズAZ付 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
この商品はストローク・リードなど20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
リード(mm)
4
注文コード
56959858
品番
DRSM60-05A4AZAK
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
取付角寸法(mm)
60
ケーブル引出方向
ガイドなしタイプ
形状
ガイドなしタイプ
ストローク(mm)
50
ねじの種類
転造ボールねじ
リード(mm)
4
電磁ブレーキ
なし
シリーズ
DRS2
電源
DC入力仕様
モーター
AZ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする