曜日別特売

DG2シリーズAZ付き 電動アクチュエータ

DG2シリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズDG2モーターAZ内容量1個
全23種類を絞り込む
形状
電源
取付角寸法(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
電源
取付角寸法(mm)
軸受種類
ケーブル引出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56960104DGM85R-AZMK電磁ブレーキ付DC入力仕様85クロスローラベアリング
204,500
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960113DGM85R-AZMC電磁ブレーキ付AC入力仕様85クロスローラベアリング
204,500
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960129DGM85R-AZAK標準DC入力仕様85クロスローラベアリング
187,600
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56960138DGM85R-AZAC標準AC入力仕様85クロスローラベアリング
187,600
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
56960147DGM60-AZAK標準DC入力仕様60深溝玉軸受
104,700
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
56960156DGM200R-AZMCR電磁ブレーキ付AC入力仕様200クロスローラベアリング
277,100
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960165DGM200R-AZMCL電磁ブレーキ付AC入力仕様200クロスローラベアリング
277,100
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960174DGM200R-AZMC電磁ブレーキ付AC入力仕様200クロスローラベアリング
277,100
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960183DGM200R-AZACR標準AC入力仕様200クロスローラベアリング
252,900
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960199DGM200R-AZACL標準AC入力仕様200クロスローラベアリング
252,900
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960208DGM200R-AZAC標準AC入力仕様200クロスローラベアリング
252,900
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
56960217DGM130R-AZMKR電磁ブレーキ付DC入力仕様130クロスローラベアリング
233,600
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960226DGM130R-AZMKL電磁ブレーキ付DC入力仕様130クロスローラベアリング
233,600
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960235DGM130R-AZMK電磁ブレーキ付DC入力仕様130クロスローラベアリング
233,600
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
56960244DGM130R-AZMCR電磁ブレーキ付AC入力仕様130クロスローラベアリング
233,600
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960253DGM130R-AZMCL電磁ブレーキ付AC入力仕様130クロスローラベアリング
233,600
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960269DGM130R-AZMC電磁ブレーキ付AC入力仕様130クロスローラベアリング
233,600
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
56960278DGM130R-AZAKR標準DC入力仕様130クロスローラベアリング
211,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960287DGM130R-AZAKL標準DC入力仕様130クロスローラベアリング
211,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960296DGM130R-AZAK標準DC入力仕様130クロスローラベアリング
211,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56960305DGM130R-AZACR標準AC入力仕様130クロスローラベアリング
211,800
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
56960314DGM130R-AZACL標準AC入力仕様130クロスローラベアリング
211,800
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
56960323DGM130R-AZAC標準AC入力仕様130クロスローラベアリング
211,800
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする