EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEZSスライダサイズ(mm)幅54×高さ50吸引継手方向モーターARタイプクリーンルーム対応内容量1個
1568件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56238675EZS3CL-E065-ARAA-26650片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ2
124,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56238693EZS3CL-E065-ARAA6650片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプなし
120,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56238903EZS3CL-E060-ARMAD-36600電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
142,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56242044EZS3CL-E035-ARAA-36350片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ3
117,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56242209EZS3CL-E030-ARMCD-36300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
136,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56242358EZS3CL-E030-ARMA6300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプなし
127,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
56242559EZS3CL-E030-ARAC6300片軸シャフト単相200-230パルス列入力タイプなし
111,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56242638EZS3CL-E030-ARAA6300片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプなし
111,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56242848EZS3CL-E025-ARMAD-36250電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
136,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56243557EZS3CL-E020-ARAKD6200片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
98,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56243873EZS3CL-E015-ARMK6150電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
108,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56244117EZS3CL-E015-ARAKD6150片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
98,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56244397EZS3CL-E010-ARMKD6100電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
111,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56244433EZS3CL-E010-ARMK6100電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
106,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56244966EZS3CL-E005-ARMK-3650電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
109,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56245158EZS3CL-E005-ARMA650電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプなし
122,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56245395EZS3CL-E005-ARAAD650片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
113,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56245438EZS3CL-E005-ARAA650片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプなし
107,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56245964EZS3CL-D070-ARAA-312700片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ3
124,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56246436EZS3CL-D065-ARACD12650片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
126,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
56246917EZS3CL-D060-ARAKD12600片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
107,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56246926EZS3CL-D060-ARAK-312600片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
105,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
56247513EZS3CL-D055-ARAK12550片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
102,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56247556EZS3CL-D055-ARACD12550片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
124,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56247678EZS3CL-D055-ARAA12550片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプなし
118,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56248037EZS3CL-D050-ARAKD12500片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
105,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
56248493EZS3CL-D045-ARMA-212450電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ2
135,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56248606EZS3CL-D045-ARAK-312450片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
103,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56248615EZS3CL-D045-ARAK-212450片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
103,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56248676EZS3CL-D045-ARACD12450片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
121,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
56248773EZS3CL-D045-ARAA-212450片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ2
119,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56249236EZS3CL-D040-ARACD12400片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
119,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56249647EZS3CL-D035-ARAS-312350片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプ3
117,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56249769EZS3CL-D035-ARACD-312350片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
122,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56250356EZS3CL-D030-ARACD12300片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
117,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56250889EZS3CL-D025-ARACD-312250片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
120,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56251126EZS3CL-D020-ARMK-312200電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
111,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56251257EZS3CL-D020-ARMAD-212200電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
133,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56251415EZS3CL-D020-ARAK-212200片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
96,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56251449EZS3CL-D020-ARACD-312200片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
118,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56251476EZS3CL-D020-ARACD12200片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
115,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
56252833EZS3CL-D005-ARMK1250電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
106,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56252998EZS3CL-D005-ARMA1250電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプなし
122,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56253129EZS3CL-D005-ARACD-31250片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
116,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
56237589EZS3CL-E070-ARMS-36700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ3
139,400
取扱い終了
返品不可
56237598EZS3CL-E070-ARMS-26700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ2
139,400
取扱い終了
返品不可
56237607EZS3CL-E070-ARMS-16700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ1
139,400
取扱い終了
返品不可
56237616EZS3CL-E070-ARMS6700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプなし
136,100
取扱い終了
返品不可
56237625EZS3CL-E070-ARMKD-36700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
128,400
取扱い終了
返品不可
56237634EZS3CL-E070-ARMKD-26700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
128,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56238675EZS3CL-E065-ARAA-256000185EZSM3CLE065ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56238693EZS3CL-E065-ARAA56000185EZSM3CLE065ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56238903EZS3CL-E060-ARMAD-356000203EZSM3CLE060ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
96,980
税込106,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56242044EZS3CL-E035-ARAA-356000429EZSM3CLE035ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56242209EZS3CL-E030-ARMCD-356000447EZSM3CLE030ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
88,980
税込97,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56242358EZS3CL-E030-ARMA56000447EZSM3CLE030ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
88,980
税込97,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56242559EZS3CL-E030-ARAC56000465EZSM3CLE030ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
72,980
税込80,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56242638EZS3CL-E030-ARAA56000465EZSM3CLE030ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
72,980
税込80,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56242848EZS3CL-E025-ARMAD-356000483EZSM3CLE025ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
88,980
税込97,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56243557EZS3CL-E020-ARAKD56000535EZSM3CLE020ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
67,980
税込74,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56243873EZS3CL-E015-ARMK56000553EZSM3CLE015ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
84,980
税込93,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56244117EZS3CL-E015-ARAKD56000578EZSM3CLE015ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
67,980
税込74,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56244397EZS3CL-E010-ARMKD56000596EZSM3CLE010ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56244433EZS3CL-E010-ARMK56000596EZSM3CLE010ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56244966EZS3CL-E005-ARMK-356000639EZSM3CLE005ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56245158EZS3CL-E005-ARMA56000648EZSM3CLE005ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
84,980
税込93,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56245395EZS3CL-E005-ARAAD56000666EZSM3CLE005ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
67,980
税込74,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56245438EZS3CL-E005-ARAA56000666EZSM3CLE005ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
67,980
税込74,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56245964EZS3CL-D070-ARAA-356000709EZSM3CLD070ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56246436EZS3CL-D065-ARACD56000745EZSM3CLD065ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56246917EZS3CL-D060-ARAKD56000779EZSM3CLD060ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
76,980
税込84,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56246926EZS3CL-D060-ARAK-356000779EZSM3CLD060ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
76,980
税込84,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56247513EZS3CL-D055-ARAK56000815EZSM3CLD055ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
76,980
税込84,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56247556EZS3CL-D055-ARACD56000824EZSM3CLD055ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56247678EZS3CL-D055-ARAA56000824EZSM3CLD055ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56248037EZS3CL-D050-ARAKD56000858EZSM3CLD050ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56248493EZS3CL-D045-ARMA-256000885EZSM3CLD045ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
93,980
税込103,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56248606EZS3CL-D045-ARAK-356000894EZSM3CLD045ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56248615EZS3CL-D045-ARAK-256000894EZSM3CLD045ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56248676EZS3CL-D045-ARACD56000903EZSM3CLD045ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
76,980
税込84,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56248773EZS3CL-D045-ARAA-256000903EZSM3CLD045ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
76,980
税込84,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56249236EZS3CL-D040-ARACD56000946EZSM3CLD040ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56249647EZS3CL-D035-ARAS-356000989EZSM3CLD035ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56249769EZS3CL-D035-ARACD-356000989EZSM3CLD035ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56250356EZS3CL-D030-ARACD56001025EZSM3CLD030ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
72,980
税込80,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56250889EZS3CL-D025-ARACD-356001068EZSM3CLD025ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
72,980
税込80,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56251126EZS3CL-D020-ARMK-356001077EZSM3CLD020ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
84,980
税込93,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56251257EZS3CL-D020-ARMAD-256001086EZSM3CLD020ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
87,980
税込96,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56251415EZS3CL-D020-ARAK-256001095EZSM3CLD020ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
67,980
税込74,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56251449EZS3CL-D020-ARACD-356001104EZSM3CLD020ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56251476EZS3CL-D020-ARACD56001104EZSM3CLD020ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56252833EZS3CL-D005-ARMK56001199EZSM3CLD005ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56252998EZS3CL-D005-ARMA56001208EZSM3CLD005ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
84,980
税込93,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56253129EZS3CL-D005-ARACD-356001226EZSM3CLD005ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
67,980
税込74,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする