曜日別特売

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS4モーター取付方向左折り返しセンサレールテーブルタイプYモーターAZ内容量1個
全1344種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
1344種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56587013EAS4LY-E070-AZMKD6700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587065EAS4LY-E070-AZMCD-36700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587117EAS4LY-E070-AZMC-26700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587135EAS4LY-E070-AZMC6700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
126,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587144EAS4LY-E070-AZMAD-36700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587153EAS4LY-E070-AZMAD-26700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587205EAS4LY-E070-AZMA-16700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587239EAS4LY-E070-AZAKD-26700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
107,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587248EAS4LY-E070-AZAKD-16700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
107,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587284EAS4LY-E070-AZAK-16700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587336EAS4LY-E070-AZACD6700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
117,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587345EAS4LY-E070-AZAC-36700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587354EAS4LY-E070-AZAC-26700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ2
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587406EAS4LY-E070-AZAAD-16700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587415EAS4LY-E070-AZAAD6700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
117,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587449EAS4LY-E070-AZAA-16700片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587467EAS4LY-E065-AZMKD-36650電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
121,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587555EAS4LY-E065-AZMCD-26650電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587598EAS4LY-E065-AZMC-26650電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587607EAS4LY-E065-AZMC-16650電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587634EAS4LY-E065-AZMAD-26650電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587677EAS4LY-E065-AZMA-26650電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587738EAS4LY-E065-AZAKD6650片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
104,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587747EAS4LY-E065-AZAK-36650片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587765EAS4LY-E065-AZAK-16650片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587869EAS4LY-E065-AZAAD-36650片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587896EAS4LY-E065-AZAAD6650片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
117,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56587905EAS4LY-E065-AZAA-36650片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ3
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588009EAS4LY-E060-AZMK-16600電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
114,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588027EAS4LY-E060-AZMCD-36600電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588036EAS4LY-E060-AZMCD-26600電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588106EAS4LY-E060-AZMAD-36600電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588115EAS4LY-E060-AZMAD-26600電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588167EAS4LY-E060-AZMA-16600電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588185EAS4LY-E060-AZAKD-36600片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
105,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588203EAS4LY-E060-AZAKD-16600片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
105,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588219EAS4LY-E060-AZAKD6600片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588237EAS4LY-E060-AZAK-26600片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
100,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588273EAS4LY-E060-AZACD-26600片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588325EAS4LY-E060-AZAC-16600片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588334EAS4LY-E060-AZAC6600片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
110,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588343EAS4LY-E060-AZAAD-36600片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588368EAS4LY-E060-AZAAD-16600片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588429EAS4LY-E055-AZMKD-36550電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
119,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588483EAS4LY-E055-AZMK-16550電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
114,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588614EAS4LY-E055-AZMAD6550電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588666EAS4LY-E055-AZAKD-36550片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
105,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588693EAS4LY-E055-AZAKD6550片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588709EAS4LY-E055-AZAK-36550片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
100,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56588727EAS4LY-E055-AZAK-16550片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
100,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする