曜日別特売

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEACモーターAZ内容量1個
全288種類を絞り込む
取付角寸法(mm)
モーター取付方向
リード(mm)
ストローク(mm)
288種類すべて表示中
注文コード
品番
取付角寸法(mm)
モーター取付方向
シャフトガイド
リード(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56878019EACM6WE30AZMK-G60×156ストレート6300
123,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878028EACM6WE30AZMK60×156ストレート6300
120,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878037EACM6WE30AZMC-G60×156ストレート6300
123,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878046EACM6WE30AZMC60×156ストレート6300
120,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878055EACM6WE30AZAK-G60×156ストレート6300
98,300
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878064EACM6WE30AZAK60×156ストレート6300
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878073EACM6WE30AZAC-G60×156ストレート6300
98,300
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878089EACM6WE30AZAC60×156ストレート6300
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878098EACM6WE25AZMK-G60×156ストレート6250
123,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878107EACM6WE25AZMK60×156ストレート6250
120,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878116EACM6WE25AZMC-G60×156ストレート6250
123,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878125EACM6WE25AZMC60×156ストレート6250
120,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878134EACM6WE25AZAK-G60×156ストレート6250
98,300
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878143EACM6WE25AZAK60×156ストレート6250
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878159EACM6WE25AZAC-G60×156ストレート6250
98,300
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878168EACM6WE25AZAC60×156ストレート6250
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878177EACM6WE20AZMK-G60×156ストレート6200
121,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878186EACM6WE20AZMK60×156ストレート6200
119,000
116,980
128,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878195EACM6WE20AZMC-G60×156ストレート6200
121,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878204EACM6WE20AZMC60×156ストレート6200
119,000
116,980
128,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878213EACM6WE20AZAK-G60×156ストレート6200
96,900
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878229EACM6WE20AZAK60×156ストレート6200
94,100
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878238EACM6WE20AZAC-G60×156ストレート6200
96,900
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878247EACM6WE20AZAC60×156ストレート6200
94,100
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878256EACM6WE15AZMK-G60×156ストレート6150
121,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878265EACM6WE15AZMK60×156ストレート6150
119,000
116,980
128,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878274EACM6WE15AZMC-G60×156ストレート6150
121,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878283EACM6WE15AZMC60×156ストレート6150
119,000
116,980
128,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878299EACM6WE15AZAK-G60×156ストレート6150
96,900
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878308EACM6WE15AZAK60×156ストレート6150
94,100
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878317EACM6WE15AZAC-G60×156ストレート6150
96,900
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878326EACM6WE15AZAC60×156ストレート6150
94,100
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878335EACM6WE10AZMK-G60×156ストレート6100
120,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878344EACM6WE10AZMK60×156ストレート6100
117,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878353EACM6WE10AZMC-G60×156ストレート6100
120,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878369EACM6WE10AZMC60×156ストレート6100
117,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878378EACM6WE10AZAK-G60×156ストレート6100
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878387EACM6WE10AZAK60×156ストレート6100
92,700
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878396EACM6WE10AZAC-G60×156ストレート6100
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878405EACM6WE10AZAC60×156ストレート6100
92,700
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878414EACM6WE05AZMK-G60×156ストレート650
120,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878423EACM6WE05AZMK60×156ストレート650
117,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878439EACM6WE05AZMC-G60×156ストレート650
120,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878448EACM6WE05AZMC60×156ストレート650
117,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878457EACM6WE05AZAK-G60×156ストレート650
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878466EACM6WE05AZAK60×156ストレート650
92,700
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878475EACM6WE05AZAC-G60×156ストレート650
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878484EACM6WE05AZAC60×156ストレート650
92,700
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878493EACM6WD30AZMK-G60×156ストレート12300
123,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
56878509EACM6WD30AZMK60×156ストレート12300
120,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする