オリエンタルモーター
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
シリーズ
EZS
スライダサイズ(mm)
幅74×高さ50
吸引継手方向
左
モーター
AZ
タイプ
クリーンルーム対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1344
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55902553
EZS4CL-E070-AZMKD-3
6
700
電磁ブレーキ付
DC24
位置決め機能内蔵タイプ
3
¥
136,800
取扱い終了
返品不可
55902569
EZS4CL-E070-AZMKD-2
6
700
電磁ブレーキ付
DC24
位置決め機能内蔵タイプ
2
¥
136,800
取扱い終了
返品不可
55902578
EZS4CL-E070-AZMKD-1
6
700
電磁ブレーキ付
DC24
位置決め機能内蔵タイプ
1
¥
136,800
取扱い終了
返品不可
55902587
EZS4CL-E070-AZMKD
6
700
電磁ブレーキ付
DC24
位置決め機能内蔵タイプ
なし
¥
133,800
取扱い終了
返品不可
55902596
EZS4CL-E070-AZMK-3
6
700
電磁ブレーキ付
DC24
パルス列入力タイプ
3
¥
131,800
取扱い終了
返品不可
55902605
EZS4CL-E070-AZMK-2
6
700
電磁ブレーキ付
DC24
パルス列入力タイプ
2
¥
131,800
取扱い終了
返品不可
55902614
EZS4CL-E070-AZMK-1
6
700
電磁ブレーキ付
DC24
パルス列入力タイプ
1
¥
131,800
取扱い終了
返品不可
55902623
EZS4CL-E070-AZMK
6
700
電磁ブレーキ付
DC24
パルス列入力タイプ
なし
¥
128,800
取扱い終了
返品不可
55902639
EZS4CL-E070-AZMCD-3
6
700
電磁ブレーキ付
三相200-240
位置決め機能内蔵タイプ
3
¥
149,800
取扱い終了
返品不可
55902648
EZS4CL-E070-AZMCD-2
6
700
電磁ブレーキ付
三相200-240
位置決め機能内蔵タイプ
2
¥
149,800
取扱い終了
返品不可
55902657
EZS4CL-E070-AZMCD-1
6
700
電磁ブレーキ付
三相200-240
位置決め機能内蔵タイプ
1
¥
149,800
取扱い終了
返品不可
55902666
EZS4CL-E070-AZMCD
6
700
電磁ブレーキ付
三相200-240
位置決め機能内蔵タイプ
なし
¥
146,800
取扱い終了
返品不可
55902675
EZS4CL-E070-AZMC-3
6
700
電磁ブレーキ付
三相200-240
パルス列入力タイプ
3
¥
144,800
取扱い終了
返品不可
55902684
EZS4CL-E070-AZMC-2
6
700
電磁ブレーキ付
三相200-240
パルス列入力タイプ
2
¥
144,800
取扱い終了
返品不可
55902693
EZS4CL-E070-AZMC-1
6
700
電磁ブレーキ付
三相200-240
パルス列入力タイプ
1
¥
144,800
取扱い終了
返品不可
55902709
EZS4CL-E070-AZMC
6
700
電磁ブレーキ付
三相200-240
パルス列入力タイプ
なし
¥
141,800
取扱い終了
返品不可
55902718
EZS4CL-E070-AZMAD-3
6
700
電磁ブレーキ付
単相100-120
位置決め機能内蔵タイプ
3
¥
149,800
取扱い終了
返品不可
55902727
EZS4CL-E070-AZMAD-2
6
700
電磁ブレーキ付
単相100-120
位置決め機能内蔵タイプ
2
¥
149,800
取扱い終了
返品不可
55902736
EZS4CL-E070-AZMAD-1
6
700
電磁ブレーキ付
単相100-120
位置決め機能内蔵タイプ
1
¥
149,800
取扱い終了
返品不可
55902745
EZS4CL-E070-AZMAD
6
700
電磁ブレーキ付
単相100-120
位置決め機能内蔵タイプ
なし
¥
146,800
取扱い終了
返品不可
55902754
EZS4CL-E070-AZMA-3
6
700
電磁ブレーキ付
単相100-120
パルス列入力タイプ
3
¥
144,800
取扱い終了
返品不可
55902763
EZS4CL-E070-AZMA-2
6
700
電磁ブレーキ付
単相100-120
パルス列入力タイプ
2
¥
144,800
取扱い終了
返品不可
55902779
EZS4CL-E070-AZMA-1
6
700
電磁ブレーキ付
単相100-120
パルス列入力タイプ
1
¥
144,800
取扱い終了
返品不可
55902788
EZS4CL-E070-AZMA
6
700
電磁ブレーキ付
単相100-120
パルス列入力タイプ
なし
¥
141,800
取扱い終了
返品不可
55902797
EZS4CL-E070-AZAKD-3
6
700
片軸シャフト
DC24
位置決め機能内蔵タイプ
3
¥
122,800
取扱い終了
返品不可
55902806
EZS4CL-E070-AZAKD-2
6
700
片軸シャフト
DC24
位置決め機能内蔵タイプ
2
¥
122,800
取扱い終了
返品不可
55902815
EZS4CL-E070-AZAKD-1
6
700
片軸シャフト
DC24
位置決め機能内蔵タイプ
1
¥
122,800
取扱い終了
返品不可
55902824
EZS4CL-E070-AZAKD
6
700
片軸シャフト
DC24
位置決め機能内蔵タイプ
なし
¥
119,800
取扱い終了
返品不可
55902833
EZS4CL-E070-AZAK-3
6
700
片軸シャフト
DC24
パルス列入力タイプ
3
¥
117,800
取扱い終了
返品不可
55902849
EZS4CL-E070-AZAK-2
6
700
片軸シャフト
DC24
パルス列入力タイプ
2
¥
117,800
取扱い終了
返品不可
55902858
EZS4CL-E070-AZAK-1
6
700
片軸シャフト
DC24
パルス列入力タイプ
1
¥
117,800
取扱い終了
返品不可
55902867
EZS4CL-E070-AZAK
6
700
片軸シャフト
DC24
パルス列入力タイプ
なし
¥
114,800
取扱い終了
返品不可
55902876
EZS4CL-E070-AZACD-3
6
700
片軸シャフト
三相200-240
位置決め機能内蔵タイプ
3
¥
135,800
取扱い終了
返品不可
55902885
EZS4CL-E070-AZACD-2
6
700
片軸シャフト
三相200-240
位置決め機能内蔵タイプ
2
¥
135,800
取扱い終了
返品不可
55902894
EZS4CL-E070-AZACD-1
6
700
片軸シャフト
三相200-240
位置決め機能内蔵タイプ
1
¥
135,800
取扱い終了
返品不可
55902903
EZS4CL-E070-AZACD
6
700
片軸シャフト
三相200-240
位置決め機能内蔵タイプ
なし
¥
132,800
取扱い終了
返品不可
55902919
EZS4CL-E070-AZAC-3
6
700
片軸シャフト
三相200-240
パルス列入力タイプ
3
¥
130,800
取扱い終了
返品不可
55902928
EZS4CL-E070-AZAC-2
6
700
片軸シャフト
三相200-240
パルス列入力タイプ
2
¥
130,800
取扱い終了
返品不可
55902937
EZS4CL-E070-AZAC-1
6
700
片軸シャフト
三相200-240
パルス列入力タイプ
1
¥
130,800
取扱い終了
返品不可
55902946
EZS4CL-E070-AZAC
6
700
片軸シャフト
三相200-240
パルス列入力タイプ
なし
¥
127,800
取扱い終了
返品不可
55902955
EZS4CL-E070-AZAAD-3
6
700
片軸シャフト
単相100-120
位置決め機能内蔵タイプ
3
¥
135,800
取扱い終了
返品不可
55902964
EZS4CL-E070-AZAAD-2
6
700
片軸シャフト
単相100-120
位置決め機能内蔵タイプ
2
¥
135,800
取扱い終了
返品不可
55902973
EZS4CL-E070-AZAAD-1
6
700
片軸シャフト
単相100-120
位置決め機能内蔵タイプ
1
¥
135,800
取扱い終了
返品不可
55902989
EZS4CL-E070-AZAAD
6
700
片軸シャフト
単相100-120
位置決め機能内蔵タイプ
なし
¥
132,800
取扱い終了
返品不可
55902998
EZS4CL-E070-AZAA-3
6
700
片軸シャフト
単相100-120
パルス列入力タイプ
3
¥
130,800
取扱い終了
返品不可
55903007
EZS4CL-E070-AZAA-2
6
700
片軸シャフト
単相100-120
パルス列入力タイプ
2
¥
130,800
取扱い終了
返品不可
55903016
EZS4CL-E070-AZAA-1
6
700
片軸シャフト
単相100-120
パルス列入力タイプ
1
¥
130,800
取扱い終了
返品不可
55903025
EZS4CL-E070-AZAA
6
700
片軸シャフト
単相100-120
パルス列入力タイプ
なし
¥
127,800
取扱い終了
返品不可
55903034
EZS4CL-E065-AZMKD-3
6
650
電磁ブレーキ付
DC24
位置決め機能内蔵タイプ
3
¥
136,800
取扱い終了
返品不可
55903043
EZS4CL-E065-AZMKD-2
6
650
電磁ブレーキ付
DC24
位置決め機能内蔵タイプ
2
¥
136,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ