EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEASケーブル長(m)なしモーターAZドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向ストレート内容量1個
全48種類を絞り込む
ストローク(mm)
テーブルタイプ
リード(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
テーブルタイプ
取付角寸法(mm)
リード(mm)
センサレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56283186EASM2YF030AZAK300Y40×383
71,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
56283195EASM2YF025AZAK250Y40×383
71,200
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283204EASM2YF020AZAK200Y40×383
68,700
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
56283213EASM2YF015AZAK150Y40×383
68,700
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283229EASM2YF010AZAK100Y40×383
66,200
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283238EASM2YF005AZAK50Y40×383
66,200
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283247EASM2YE030AZAK300Y40×386
71,200
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283256EASM2YE025AZAK250Y40×386
71,200
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283265EASM2YE020AZAK200Y40×386
68,700
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283274EASM2YE015AZAK150Y40×386
68,700
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283283EASM2YE010AZAK100Y40×386
66,200
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283299EASM2YE005AZAK50Y40×386
66,200
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283308EASM2XF030AZAK300X40×383
71,200
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283317EASM2XF025AZAK250X40×383
71,200
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283326EASM2XF020AZAK200X40×383
68,700
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283335EASM2XF015AZAK150X40×383
68,700
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283344EASM2XF010AZAK100X40×383
66,200
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283353EASM2XF005AZAK50X40×383
66,200
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283369EASM2XE030AZAK300X40×386
71,200
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283378EASM2XE025AZAK250X40×386
71,200
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283387EASM2XE020AZAK200X40×386
68,700
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283396EASM2XE015AZAK150X40×386
68,700
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283405EASM2XE010AZAK100X40×386
66,200
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283414EASM2XE005AZAK50X40×386
66,200
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56283423EASM2NYF030AZAK300Y30×383なし
71,200
取扱い終了
返品不可
56283439EASM2NYF025AZAK250Y30×383なし
71,200
取扱い終了
返品不可
56283448EASM2NYF020AZAK200Y30×383なし
68,700
取扱い終了
返品不可
56283457EASM2NYF015AZAK150Y30×383なし
68,700
取扱い終了
返品不可
56283466EASM2NYF010AZAK100Y30×383なし
66,200
取扱い終了
返品不可
56283475EASM2NYF005AZAK50Y30×383なし
66,200
取扱い終了
返品不可
56283484EASM2NYE030AZAK300Y30×386なし
71,200
取扱い終了
返品不可
56283493EASM2NYE025AZAK250Y30×386なし
71,200
取扱い終了
返品不可
56283509EASM2NYE020AZAK200Y30×386なし
68,700
取扱い終了
返品不可
56283518EASM2NYE015AZAK150Y30×386なし
68,700
取扱い終了
返品不可
56283527EASM2NYE010AZAK100Y30×386なし
66,200
取扱い終了
返品不可
56283536EASM2NYE005AZAK50Y30×386なし
66,200
取扱い終了
返品不可
56283545EASM2NXF030AZAK300X30×383なし
71,200
取扱い終了
返品不可
56283554EASM2NXF025AZAK250X30×383なし
71,200
取扱い終了
返品不可
56283563EASM2NXF020AZAK200X30×383なし
68,700
取扱い終了
返品不可
56283579EASM2NXF015AZAK150X30×383なし
68,700
取扱い終了
返品不可
56283588EASM2NXF010AZAK100X30×383なし
66,200
取扱い終了
返品不可
56283597EASM2NXF005AZAK50X30×383なし
66,200
取扱い終了
返品不可
56283606EASM2NXE030AZAK300X30×386なし
71,200
取扱い終了
返品不可
56283615EASM2NXE025AZAK250X30×386なし
71,200
取扱い終了
返品不可
56283624EASM2NXE020AZAK200X30×386なし
68,700
取扱い終了
返品不可
56283633EASM2NXE015AZAK150X30×386なし
68,700
取扱い終了
返品不可
56283649EASM2NXE010AZAK100X30×386なし
66,200
取扱い終了
返品不可
56283658EASM2NXE005AZAK50X30×386なし
66,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする