EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEACモーターAZ内容量1個
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付角寸法(mm)
モーター取付方向
シャフトガイド
リード(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56880898EACM4WE30AZMK-G42×114ストレート6300
105,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56880907EACM4WE30AZMK42×114ストレート6300
102,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56880916EACM4WE30AZMC-G42×114ストレート6300
105,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56880925EACM4WE30AZMC42×114ストレート6300
102,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56880934EACM4WE30AZAK-G42×114ストレート6300
85,800
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56880943EACM4WE30AZAK42×114ストレート6300
83,100
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56880959EACM4WE30AZAC-G42×114ストレート6300
85,800
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56880968EACM4WE30AZAC42×114ストレート6300
83,100
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56880977EACM4WE25AZMK-G42×114ストレート6250
105,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56880986EACM4WE25AZMK42×114ストレート6250
102,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56880995EACM4WE25AZMC-G42×114ストレート6250
105,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881004EACM4WE25AZMC42×114ストレート6250
102,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881013EACM4WE25AZAK-G42×114ストレート6250
85,800
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881029EACM4WE25AZAK42×114ストレート6250
83,100
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881038EACM4WE25AZAC-G42×114ストレート6250
85,800
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881047EACM4WE25AZAC42×114ストレート6250
83,100
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881056EACM4WE20AZMK-G42×114ストレート6200
103,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881065EACM4WE20AZMK42×114ストレート6200
101,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881074EACM4WE20AZMC-G42×114ストレート6200
103,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881083EACM4WE20AZMC42×114ストレート6200
101,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881099EACM4WE20AZAK-G42×114ストレート6200
84,500
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881108EACM4WE20AZAK42×114ストレート6200
81,700
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881117EACM4WE20AZAC-G42×114ストレート6200
84,500
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881126EACM4WE20AZAC42×114ストレート6200
81,700
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881135EACM4WE15AZMK-G42×114ストレート6150
103,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881144EACM4WE15AZMK42×114ストレート6150
101,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881153EACM4WE15AZMC-G42×114ストレート6150
103,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881169EACM4WE15AZMC42×114ストレート6150
101,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881178EACM4WE15AZAK-G42×114ストレート6150
84,500
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881187EACM4WE15AZAK42×114ストレート6150
81,700
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881196EACM4WE15AZAC-G42×114ストレート6150
84,500
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881205EACM4WE15AZAC42×114ストレート6150
81,700
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881214EACM4WE10AZMK-G42×114ストレート6100
102,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881223EACM4WE10AZMK42×114ストレート6100
99,600
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881239EACM4WE10AZMC-G42×114ストレート6100
102,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881248EACM4WE10AZMC42×114ストレート6100
99,600
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881257EACM4WE10AZAK-G42×114ストレート6100
83,100
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881266EACM4WE10AZAK42×114ストレート6100
80,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881275EACM4WE10AZAC-G42×114ストレート6100
83,100
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881284EACM4WE10AZAC42×114ストレート6100
80,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881293EACM4WE05AZMK-G42×114ストレート650
102,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881309EACM4WE05AZMK42×114ストレート650
99,600
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881318EACM4WE05AZMC-G42×114ストレート650
102,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881327EACM4WE05AZMC42×114ストレート650
99,600
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881336EACM4WE05AZAK-G42×114ストレート650
83,100
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881345EACM4WE05AZAK42×114ストレート650
80,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881354EACM4WE05AZAC-G42×114ストレート650
83,100
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881363EACM4WE05AZAC42×114ストレート650
80,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881379EACM4WD30AZMK-G42×114ストレート12300
105,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56881388EACM4WD30AZMK42×114ストレート12300
102,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする