曜日別特売

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)28×86モーター取付方向ストレートシャフトガイド内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56883777EACM2WF15AZAK-G1503
79,600
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
56883786EACM2WF10AZAK-G1003
78,200
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
56883795EACM2WF05AZAK-G503
78,200
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
56883804EACM2WE15AZAK-G1506
79,600
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
56883813EACM2WE10AZAK-G1006
78,200
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
56883829EACM2WE05AZAK-G506
78,200
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする