曜日別特売

LシリーズDSC付き 電動アクチュエータ

LシリーズDSC付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付シリーズLMモーターDSCモーター出力(W)6取付角寸法(mm)60ラック移動方向取付脚面に対して垂直内容量1個
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
電源電圧(V)
ラック基本速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55698013LM2F45DSC6UAM-88単相110/11545
62,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698029LM2F45DSC6UAM-44単相110/11545
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698038LM2F45DSC6UAM-33単相110/11545
49,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698047LM2F45DSC6UAM-22単相110/11545
49,300
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698056LM2F45DSC6UAM-11単相110/11545
48,700
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698065LM2F45DSC6JCM-88単相20045
62,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698074LM2F45DSC6JCM-44単相20045
50,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698083LM2F45DSC6JCM-33単相20045
50,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698099LM2F45DSC6JCM-22単相20045
49,500
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698108LM2F45DSC6JCM-11単相20045
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698117LM2F45DSC6JAM-88単相10045
62,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698126LM2F45DSC6JAM-44単相10045
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698135LM2F45DSC6JAM-33単相10045
49,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698144LM2F45DSC6JAM-22単相10045
49,300
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698153LM2F45DSC6JAM-11単相10045
48,700
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698169LM2F45DSC6ECM-88単相220/23045
62,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698178LM2F45DSC6ECM-44単相220/23045
50,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698187LM2F45DSC6ECM-33単相220/23045
50,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698196LM2F45DSC6ECM-22単相220/23045
49,500
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698205LM2F45DSC6ECM-11単相220/23045
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698214LM2F20DSC6UAM-88単相110/11520
63,200
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698223LM2F20DSC6UAM-44単相110/11520
51,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698239LM2F20DSC6UAM-33単相110/11520
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698248LM2F20DSC6UAM-22単相110/11520
49,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698257LM2F20DSC6UAM-11単相110/11520
49,300
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698266LM2F20DSC6JCM-88単相20020
63,400
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698275LM2F20DSC6JCM-44単相20020
51,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698284LM2F20DSC6JCM-33単相20020
50,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698293LM2F20DSC6JCM-22単相20020
50,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698309LM2F20DSC6JCM-11単相20020
49,500
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698318LM2F20DSC6JAM-88単相10020
63,200
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698327LM2F20DSC6JAM-44単相10020
51,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698336LM2F20DSC6JAM-33単相10020
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698345LM2F20DSC6JAM-22単相10020
49,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698354LM2F20DSC6JAM-11単相10020
49,300
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698363LM2F20DSC6ECM-88単相220/23020
63,400
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698379LM2F20DSC6ECM-44単相220/23020
51,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698388LM2F20DSC6ECM-33単相220/23020
50,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698397LM2F20DSC6ECM-22単相220/23020
50,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698406LM2F20DSC6ECM-11単相220/23020
49,500
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698415LM2F10DSC6UAM-88単相110/11510
64,400
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698424LM2F10DSC6UAM-44単相110/11510
52,300
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698433LM2F10DSC6UAM-33単相110/11510
51,700
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698449LM2F10DSC6UAM-22単相110/11510
51,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698458LM2F10DSC6UAM-11単相110/11510
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698467LM2F10DSC6JCM-88単相20010
64,600
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698476LM2F10DSC6JCM-44単相20010
52,500
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698485LM2F10DSC6JCM-33単相20010
52,000
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698494LM2F10DSC6JCM-22単相20010
51,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55698503LM2F10DSC6JCM-11単相20010
50,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする